種類電磁接触器
コイル定格電圧(V)AC100
容量容量〔kvar〕:37・31(440V)、46・38(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/96・80(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)]
寸法L(mm)主端子:6-M6
寸法H(mm)主端子:64
フレームN4形
周波数(kHz)3・10
取付寸法(mm)D:70
リセット方式手動
接続接続板なし
寸法M(mm)主端子:4
寸法I(mm)主端子:111
寸法K(mm)主端子:74
機械的耐久性250万回
電気的耐久性100万回
外形寸法A(mm)88
外形寸法B(mm)127
定格通電電流(A)-
コイル電圧(V)AC100
使用電流(A)85・70(440V)、85・70(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/120・100(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)]
外形寸法C(mm)117
取付寸法E(mm)75
取付寸法F(mm)17.7
取付寸法G(mm)2-M4
遮断電流容量(A)1.1Ie(Ie:定格使用電流)
閉路電流容量波高値(A)1300