画像準備中

高周波用電磁接触器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC110 定格通電電流(A)- 注文コード50235753 品番SC-N4/SF コイルAC110V
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はコイル定格電圧・定格通電電流など15種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 コイル定格電圧(V)AC110 容量容量〔kvar〕:37・31(440V)、46・38(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/96・80(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)] 寸法L(mm)主端子:6-M6 寸法H(mm)主端子:64 フレームN4形 周波数(kHz)3・10 取付寸法(mm)D:70 リセット方式手動 接続接続板なし 寸法M(mm)主端子:4 寸法I(mm)主端子:111 寸法K(mm)主端子:74 機械的耐久性250万回 電気的耐久性100万回 外形寸法A(mm)88 外形寸法B(mm)127 定格通電電流(A)- コイル電圧(V)AC110 使用電流(A)85・70(440V)、85・70(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/120・100(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)] 外形寸法C(mm)117 取付寸法E(mm)75 取付寸法F(mm)17.7 取付寸法G(mm)2-M4 遮断電流容量(A)1.1Ie(Ie:定格使用電流) 閉路電流容量波高値(A)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする