EOS
EOSの 電源(制御機器)
EOSの 変圧・変換
EOSの スイッチング電源
EOS スイッチング電源 オープンフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50235789
品番
LFVLT80-4002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:±5/±15V dc 、 出力電流:3 A, 10 A, 800 mA 、 定格電力:80W 、 出力数:4 、 入力電圧:90 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:127mm 、 幅:77.2mm 、 奥行き:27.25mm 、 重さ:250g 、 効率:85% 、 最高温度:+50℃ 、 最低温度:0℃