EOS スイッチング電源 オープンフレーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)V1=5V、V2=24V、V3=-12V 入力電圧(V)90-132ac/180-264ac、自動測距 定格電力(W)40 注文コード50235816 品番LFVLT40-3201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など58種類から選べます 他の種類を見る
仕様●過渡応答:<10%、50%から100%までの負荷変動、50/60Hz、50%デューティ循環、0.1a/μs、リカバリ時間<5ms●無負荷電源:-●セットポイント許容差:V1:+/-3%、V2&V3: +/-5% 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27.18 定格電力(W)40 出力電圧(V)V1=5V、V2=24V、V3=-12V 入力電圧(V)90-132ac/180-264ac、自動測距 出力電流(A)V1=6A、V2=1A、V3=0.5A 保存温度(℃)-40〜70 力率- 取付け方法シャーシマウント 入力周波数(Hz)47-63 短絡保護短期、自動リカバリ 突入電流(A)最大40(120VAC)、最大75(230VAC) コネクタ入力コネクタ→[AC]Molex:26-60-4030または同等製品・Mating:09-50-3031・Pins:08-50-0106 (J1)、出力コネクタ→[DC]Tyco:640445-6または同等製品・Mating:647402-6・Pins:3-647409-1(J2) 立ち上がり時間<100ms 負荷変動V1:+/-0.5%、V2&V3:+/-5% 入力電流(A)最大0.85(120VAC)、最大0.45(230VAC) 過電流保護130%標準上記評価 動作温度(℃)0〜70、ディレーティング曲線を参照 過電圧保護3.3V:3.95V+/-0.25V、5V:6.2V+/-0.4V(V1と3倍出力モデルにのみ適用) 効率120VAC:80%(標準)、230VAC:80%(標準) クラス- RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度動作時:10000フィート、非動作時:40000フィート リップル1% 冷却能力対流 最小負荷V1=0.5A、V2=0.1A、V3=0.0A 待機時間6ms(120VAC)、6ms(230VAC) パッケージオープンフレーム MTBF(時間)0.91m、Telcordia SR332 Issue-3 ピーク電力- スイッチング周波数(kHz)昇圧コンバーター:105(代表値)・共振コンバーター:45(代表値) リーク電流(μA)120VAC:<500、230VAC:<1000 絶縁電圧(V)入力と出力間の最小4242VDC ラインレギュレーション+/-0.3% 出力電圧調整範囲(%)- 出力数3 相対湿度(%RH)95、結露しないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする