EOS
EOSの 電源(制御機器)
EOSの 変圧・変換
EOSの スイッチング電源
EOS スイッチング電源 オープンフレーム Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力電圧:12V dc●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●取付タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり
注文コード
50235868
品番
LFMWLP120-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力電圧:12V dc●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●取付タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応