仕様●過渡応答:最大エクスカーション10%・0.1A/uSスルーレート、50%デューティサイクル、50/60Hz、回復<時間5msで50%~100%の負荷●無負荷電源:-●セットポイント許容差:+/-1%長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)33.63定格電力(W)150出力電圧(V)12入力電圧(V)90-264ac/120-390dc、ユニバーサル出力電流(A)8.33(Convection)/12.5(300 LFM)保存温度(℃)-40~70力率120VAC:0.99および230VAC:0.95取付け方法シャーシマウント入力周波数(Hz)47-63短絡保護短期、自動リカバリ突入電流(A)最大35(120VAC)、最大65(230VAC)コネクタ-立ち上がり時間<100ms負荷変動+/-2%入力電流(A)最大1.7(120VAC)、最大0.85(230VAC)過電流保護110%標準上記評価動作温度(℃)-20~70、ディレーティング曲線を参照、-20~0℃、起動を保証過電圧保護110~150%効率120VAC:84%(標準)、230VAC:86%(標準)クラス2RoHS指令(10物質対応)対応使用高度動作時:10000フィート、非動作時:40000フィートリップルすべての出力で最大1.0%冷却能力対流:80W・300LFM:最大100W(5Vモデル)、100W・300LFM:最大150W(その他のモデル)最小負荷0.0A待機時間>6ms(120VAC)、10ms(230)パッケージオープンフレームMTBF(時間)2.4m、Telcordia-SR332-issue 3ピーク電力170Wで0.2秒スイッチング周波数(kHz)PFCコンバーター:可変、35-250;90の典型的な・共振コンバーター:可変、35-250;90(代表値)リーク電流(μA)120VAC:<150、230VAC:<300絶縁電圧(V)入力と出力間の最小4000VDCラインレギュレーション-出力電圧調整範囲(%)+/-3%出力数1相対湿度(%RH)95、結露しないこと