EOS
EOSの 電源(制御機器)
EOSの 変圧・変換
EOSの スイッチング電源
EOS スイッチング電源 オープンフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50235904
品番
ULP40-1312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:12V dc 、 出力電流:3.33A 、 定格電力:40W 、 出力数:1 、 入力電圧:264 V ac, 390 V dc 、 取付タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:76.2mm 、 幅:50.8mm 、 奥行き:16.76mm 、 重さ:100g 、 効率:85% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応