EOS
EOSの 電源(制御機器)
EOSの 変圧・変換
EOSの スイッチング電源
EOS スイッチング電源 オープンフレーム Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力電圧:12V dc 、 出力電流:3.5A 、 定格電力:40W 、 出力数:1 、 入力電圧:180 → 264 V ac, 90 → 132 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:101.6mm 、 幅:50.8mm 、 奥行き:27.18mm 、 重さ:150g 、 最高温度:+50℃ 、 医療規格認定:あり
注文コード
50235938
品番
LFMVLT40-1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:12V dc 、 出力電流:3.5A 、 定格電力:40W 、 出力数:1 、 入力電圧:180 → 264 V ac, 90 → 132 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:101.6mm 、 幅:50.8mm 、 奥行き:27.18mm 、 重さ:150g 、 最高温度:+50℃ 、 医療規格認定:あり