種類電磁接触器
定格通電電流(A)135
補助接点2a2b
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
コイル定格電圧(V)AC200
形式SC-N4H
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]高容量補助接点(単接点)付
フレームN4形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
励磁方式-
コイル電圧(V)AC200
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240)18.5、(380-440)37
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)80、(380-440V)80
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)135、(380-440V)135
操作方式交流操作形
端子カバーなし