仕様●過渡応答:最大エクスカーション10%・0.1A/uSスルーレート、50%デューティサイクル、50/60Hz、5ms<リカバリ時間で50-100 %ステップ負荷変化●無負荷電源:シングル出力モデルで<0.3W、マルチ出力モデルで<0.5W●セットポイント許容差:V1:+/-3%、V2&V3: +/-5%長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)約150奥行(mm)30.48定格電力(W)40出力電圧(V)V1=5.2V、V2=15V、V3=-15V入力電圧(V)90-264、ユニバーサル出力電流(A)V1=6A、V2=1.5A、V3=0.5A保存温度(℃)-40~70力率-取付け方法シャーシマウント入力周波数(Hz)47-400短絡保護短期、自動リカバリ突入電流(A)最大30(120VAC)、最大60(230VAC)コネクタ-立ち上がり時間<100ms負荷変動V1:+/-0.5%、V2&V3:+/-5%入力電流(A)最大0.85(120VAC)、最大0.45(230VAC)過電流保護130%標準上記評価動作温度(℃)-20~70、ディレーティング曲線を参照、-20~0℃、起動を保証過電圧保護130%(標準)V1のみ効率120VAC:85%(標準)、230VAC:85%(標準)クラス1RoHS指令(10物質対応)対応使用高度動作時:10000フィート、非動作時:40000フィートリップルV1=1.5%、V2&V3=1%冷却能力対流最小負荷V1=0.5A、V2=0.1A、V3=0.0A待機時間>10ms(120VAC)標準パッケージオープンフレームMTBF(時間)1.87m、Telcordia-SR332-issue 3ピーク電力-スイッチング周波数(kHz)約67リーク電流(μA)120VAC:<500、230VAC:<1000絶縁電圧(V)入力から出力まで4000VAC/VDCラインレギュレーション+/-0.3%出力電圧調整範囲(%)V1:+/-10 %出力数3相対湿度(%RH)95、結露しないこと