曜日別特売
ULP40-1315 EOS スイッチング電源  オープンフレーム EOS 50236078

EOS スイッチング電源 オープンフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個出力電圧(V)15入力電圧(V)85-264ac/390dc、ユニバーサル定格電力(W)40注文コード50236078品番ULP40-1315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●過渡応答:最大エクスカーション4%・25%ステップ負荷変化@0.1A/usスルーレート、50%デューティサイクル、50/60Hz、リカバリ時間<5 ms●無負荷電源:<0.3W(標準)●セットポイント許容差:2%(5Vモデルは3%)長さ(mm)76.2幅(mm)50.8質量(g)約100奥行(mm)19.05定格電力(W)40出力電圧(V)15入力電圧(V)85-264ac/390dc、ユニバーサル出力電流(A)2.67保存温度(℃)-40~85力率-取付け方法表面実装入力周波数(Hz)47-63短絡保護ヒカップモード突入電流(A)25(115VAC)、45(230VAC)、75(264VAC)コネクタ-立ち上がり時間50ms (標準)負荷変動+/-1%入力電流(A)最大0.8(115VAC)、最大0.4(230VAC)過電流保護>110%動作温度(℃)-40~70(-40~0℃の起動は仕様偏差で保証)過電圧保護110~140 %効率85%クラス-RoHS指令(10物質対応)対応使用高度運用時:16000フィート、非動作時:40000フィートリップルすべての出力で最大1.0%、5Vで最大1.5%冷却能力-最小負荷0.0A待機時間60ms(230VAC)、最大負荷パッケージオープンフレームMTBF(時間)2m、Telcordia-SR332-issue 3ピーク電力-スイッチング周波数(kHz)65 標準リーク電流(μA)300標準値絶縁電圧(V)入力~出力 –4000 DCラインレギュレーション+/-0.5%出力電圧調整範囲(%)-出力数1相対湿度(%RH)5~95、結露しないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする