画像準備中

高周波用電磁接触器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)100 定格通電電流(A)- 注文コード50236155 品番SC-N5/SF コイル100V
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はコイル定格電圧・定格通電電流など15種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 コイル定格電圧(V)100 容量容量〔kvar〕:46・37(440V)、57・46(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/120・96(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)] 寸法L(mm)主端子:6-M6 寸法H(mm)主端子:64 フレームN5形 周波数(kHz)3・10 取付寸法(mm)D:70 リセット方式手動 接続接続板なし 寸法M(mm)主端子:4 寸法I(mm)主端子:111 寸法K(mm)主端子:89 機械的耐久性250万回 電気的耐久性100万回 外形寸法A(mm)88 外形寸法B(mm)127 定格通電電流(A)- コイル電圧(V)100 使用電流(A)105・85(440V)、105・85(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/150・120(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)] 外形寸法C(mm)132 取付寸法E(mm)75 取付寸法F(mm)32.7 取付寸法G(mm)2-M4 遮断電流容量(A)1.1Ie(Ie:定格使用電流) 閉路電流容量波高値(A)1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする