曜日別特売
LFWLT60-3002 EOS スイッチング電源  オープンフレーム EOS 50236166

EOS スイッチング電源 オープンフレーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)V1=5.2V、V2=15V、V3=-15V入力電圧(V)90-264、ユニバーサル定格電力(W)60注文コード50236166品番LFWLT60-3002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●過渡応答:最大エクスカーション10%・0.1A/uSスルーレート、50%デューティサイクル、50/60Hz、5ms<リカバリ時間で50-100 %ステップ負荷変化●無負荷電源:シングル出力モデルで<0.3W、マルチ出力モデルで<0.5W●セットポイント許容差:V1:+/-3%、V2&V3: +/-5%長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)約150奥行(mm)30.48定格電力(W)60出力電圧(V)V1=5.2V、V2=15V、V3=-15V入力電圧(V)90-264、ユニバーサル出力電流(A)V1=8.0A、V2=2.5A、V3=0.5A保存温度(℃)-40~85力率-取付け方法-入力周波数(Hz)47-400短絡保護短期、自動リカバリ突入電流(A)最大30(120VAC)、最大60(230VAC)コネクタ-立ち上がり時間<100ms負荷変動V1:+/-0.5%、V2&V3:+/-5%入力電流(A)最大1.5(120VAC)、最大0.75(230VAC)過電流保護130%標準上記評価動作温度(℃)-20~70、ディレーティング曲線を参照、-20~0℃、起動を保証過電圧保護130%(標準)V1のみ効率120VAC:85%(標準)、230VAC:85%(標準)クラス1RoHS指令(10物質対応)対応使用高度動作時:10000フィート、非動作時:40000フィートリップルV1=1.5%、V2&V3=1%冷却能力対流最小負荷V1=0.5A、V2=0.1A、V3=0.0A待機時間>10ms(120VAC)標準パッケージ-MTBF(時間)1.87m、Telcordia-SR332-issue 3ピーク電力-スイッチング周波数(kHz)約67リーク電流(μA)120VAC:<500、230VAC:<1000絶縁電圧(V)入力から出力まで4000VAC/VDCラインレギュレーション+/-0.3%出力電圧調整範囲(%)V1:+/-10 %出力数-相対湿度(%RH)95、結露しないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする