画像準備中

高周波用電磁接触器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)100 定格通電電流(A)250・200・150・110(1000V)、250・200・150・110(1200V)[無負荷開閉用(接続d)] 注文コード50236173 品番SC-N5/SF-P コイル100V
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はコイル定格電圧・定格通電電流など15種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 コイル定格電圧(V)100 容量- 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- フレームN5形 周波数(kHz)3・10・25・50 取付寸法(mm)- リセット方式手動 接続3接点並列接続板付 寸法M(mm)- 寸法I(mm)- 寸法K(mm)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 外形寸法A(mm)- 外形寸法B(mm)- 定格通電電流(A)250・200・150・110(1000V)、250・200・150・110(1200V)[無負荷開閉用(接続d)] コイル電圧(V)100 使用電流(A)- 外形寸法C(mm)- 取付寸法E(mm)- 取付寸法F(mm)- 取付寸法G(mm)- 遮断電流容量(A)- 閉路電流容量波高値(A)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする