画像準備中

EOS スイッチング電源 オープンフレーム Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧:24V dc 、 出力電流:1.67A 、 定格電力:40W 、 出力数:1 、 入力電圧:264 V ac, 390 V dc 、 取付タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:76.2mm 、 幅:50.8mm 、 奥行き:16.76mm 、 重さ:100g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 注文コード50236184 品番MULP40-1324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:24V dc 、 出力電流:1.67A 、 定格電力:40W 、 出力数:1 、 入力電圧:264 V ac, 390 V dc 、 取付タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:76.2mm 、 幅:50.8mm 、 奥行き:16.76mm 、 重さ:100g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする