250Vx 25A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50236253 品番EA758ZZ-325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655
エスコ品番EA758ZZ-325 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)25 サイズ(mm)Φ6.4×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50236253
2026-04-01
用途:
ボート用のヒューズ
教育・研究機関

従来の管ヒューズに比べて、非常にキレにくいので大変役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする