仕様●過渡応答:最大エクスカーション10%・0.1A/uSスルーレート、50%デューティサイクル、50/60Hz、5ms<リカバリ時間で50-100 %ステップ負荷変化●無負荷電源:シングル出力モデルで<0.3W、マルチ出力モデルで<0.5W●セットポイント許容差:V1:+/-3%、V2&V3: +/-5%
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)約150
奥行(mm)30.48
定格電力(W)65
出力電圧(V)V1=24V
入力電圧(V)90-264、ユニバーサル
出力電流(A)2.71
保存温度(℃)-40〜85
力率-
取付け方法シャーシマウント
入力周波数(Hz)47-400
短絡保護短期、自動リカバリ
突入電流(A)最大30(120VAC)、最大60(230VAC)
コネクタ-
立ち上がり時間<100ms
負荷変動V1:+/-0.5%、V2&V3:+/-5%
入力電流(A)最大1.5(120VAC)、最大0.75(230VAC)
過電流保護130%標準上記評価
動作温度(℃)-20〜70、ディレーティング曲線を参照、-20〜0℃、起動を保証
過電圧保護130%(標準)V1のみ
効率120VAC:85%(標準)、230VAC:85%(標準)
クラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度動作時:10000フィート、非動作時:40000フィート
リップル1%
冷却能力対流
最小負荷0.0A
待機時間>10ms(120VAC)標準
パッケージオープンフレーム
MTBF(時間)1.87m、Telcordia-SR332-issue 3
ピーク電力-
スイッチング周波数(kHz)約67
リーク電流(μA)120VAC:<500、230VAC:<1000
絶縁電圧(V)入力から出力まで4000VAC/VDC
ラインレギュレーション+/-0.3%
出力電圧調整範囲(%)V1:+/-10 %
出力数1
相対湿度(%RH)95、結露しないこと