富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50236331
品番
SC-N5RM コイル24V
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
種類
電磁接触器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
-
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
-
定格使用電流(A)
-
定格通電電流(A)
-
補助接点
-
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
厚さ(mm)
-
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
コイル定格電圧(V)
24
形式
SC-N5RM
保護構造
ケースカバーなし
接点構成
[補助]双接点
フレーム
N5形
動作方式
可逆式(パーフェクトロック付)
リセット方式
手動
コイル電圧(V)
24
操作方式
交流、直流両用操作形
端子カバー
なし