EOS スイッチング電源 オープンフレーム

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)24 入力電圧(V)90-264ac/120-390dc、ユニバーサル 定格電力(W)150 注文コード50236349 品番LFWLT150-1003-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など58種類から選べます 他の種類を見る
仕様●過渡応答:最大エクスカーション10%・0.1A/uSスルーレート、50%デューティサイクル、50/60Hz、回復<時間5msで50%〜100%の負荷●無負荷電源:-●セットポイント許容差:+/-1% 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)33.63 定格電力(W)150 出力電圧(V)24 入力電圧(V)90-264ac/120-390dc、ユニバーサル 出力電流(A)4.17(Convection)/6.25(300 LFM) 保存温度(℃)-40〜70 力率120VAC:0.99および230VAC:0.95 取付け方法シャーシマウント 入力周波数(Hz)47-63 短絡保護短期、自動リカバリ 突入電流(A)最大35(120VAC)、最大65(230VAC) コネクタ- 立ち上がり時間<100ms 負荷変動+/-2% 入力電流(A)最大1.7(120VAC)、最大0.85(230VAC) 過電流保護110%標準上記評価 動作温度(℃)-20〜70、ディレーティング曲線を参照、-20〜0℃、起動を保証 過電圧保護110〜150% 効率120VAC:84%(標準)、230VAC:86%(標準) クラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度動作時:10000フィート、非動作時:40000フィート リップルすべての出力で最大1.0% 冷却能力対流:80W・300LFM:最大100W(5Vモデル)、100W・300LFM:最大150W(その他のモデル) 最小負荷0.0A 待機時間>6ms(120VAC)、10ms(230) パッケージオープンフレーム MTBF(時間)2.4m、Telcordia-SR332-issue 3 ピーク電力170Wで0.2秒 スイッチング周波数(kHz)PFCコンバーター:可変、35-250;90の典型的な・共振コンバーター:可変、35-250;90(代表値) リーク電流(μA)120VAC:<150、230VAC:<300 絶縁電圧(V)入力と出力間の最小4000VDC ラインレギュレーション+/-0.5% 出力電圧調整範囲(%)+/-3% 出力数1 相対湿度(%RH)95、結露しないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする