EOS
EOSの 電源(制御機器)
EOSの 変圧・変換
EOSの スイッチング電源
EOS スイッチング電源 オープンフレーム Y
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力電圧:24V dc 、 出力電流:6.66A 、 定格電力:200W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 390 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:127mm 、 幅:76.2mm 、 奥行き:38.1mm 、 重さ:325g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり
注文コード
50236358
品番
LFMWLT200-1003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:24V dc 、 出力電流:6.66A 、 定格電力:200W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 390 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:127mm 、 幅:76.2mm 、 奥行き:38.1mm 、 重さ:325g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応