EOS
EOSの 電源(制御機器)
EOSの 変圧・変換
EOSの スイッチング電源
EOS スイッチング電源 オープンフレーム Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
出力電圧:48V dc 、 出力電流:830mA 、 定格電力:40W 、 出力数:1 、 入力電圧:264 V ac, 390 V dc 、 取付タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:76.2mm 、 幅:50.8mm 、 奥行き:16.76mm 、 重さ:100g 、 効率:85% 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり
注文コード
50236516
品番
ULP40-1348
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:48V dc 、 出力電流:830mA 、 定格電力:40W 、 出力数:1 、 入力電圧:264 V ac, 390 V dc 、 取付タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:76.2mm 、 幅:50.8mm 、 奥行き:16.76mm 、 重さ:100g 、 効率:85% 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応