曜日別特売
LEDP88070 吹き抜けペンダント 東芝ライテック 50236542

吹き抜けペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード50236542品番LEDP88070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,800

高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。

仕様引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可材質布張り/生成色質量(kg)1.6電球色タイプ下面開放寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×900色温度(K)(電球色)2700エネルギー消費効率(Lm/W)42.5光源寿命40000時間LEDランプ別売有効長(m)(コード)1.5~2.0適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,600/税込2,860
沖縄地方数量1につき5,200/税込5,720
離島数量1につき8,800/税込9,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする