仕様●過渡応答:<10%、50%から100%までの負荷変動、50/60Hz、50%デューティ循環、0.1a/μs、リカバリ時間<5ms●無負荷電源:-●セットポイント許容差:V1:+/-3%、V2&V3: +/-5%
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)150
奥行(mm)27.18
定格電力(W)40
出力電圧(V)V1=5V、V2=15V、V3=-15V
入力電圧(V)90-132ac/180-264ac、自動測距
出力電流(A)V1=6A、V2=1.5A、V3=0.5A
保存温度(℃)-40〜70
力率-
取付け方法シャーシマウント
入力周波数(Hz)47-63
短絡保護短期、自動リカバリ
突入電流(A)最大40(120VAC)、最大75(230VAC)
コネクタ入力コネクタ→[AC]Molex:26-60-4030または同等製品・Mating:09-50-3031・Pins:08-50-0106 (J1)、出力コネクタ→[DC]Tyco:640445-6または同等製品・Mating:647402-6・Pins:3-647409-1(J2)
立ち上がり時間<100ms
負荷変動V1:+/-0.5%、V2&V3:+/-5%
入力電流(A)最大0.85(120VAC)、最大0.45(230VAC)
過電流保護130%標準上記評価
動作温度(℃)0〜70、ディレーティング曲線を参照
過電圧保護3.3V:3.95V+/-0.25V、5V:6.2V+/-0.4V(V1と3倍出力モデルにのみ適用)
効率120VAC:80%(標準)、230VAC:80%(標準)
クラス-
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度動作時:10000フィート、非動作時:40000フィート
リップル1%
冷却能力対流
最小負荷V1=0.5A、V2=0.1A、V3=0.0A
待機時間6ms(120VAC)、6ms(230VAC)
パッケージオープンフレーム
MTBF(時間)0.91m、Telcordia SR332 Issue-3
ピーク電力-
スイッチング周波数(kHz)昇圧コンバーター:105(代表値)・共振コンバーター:45(代表値)
リーク電流(μA)120VAC:<500、230VAC:<1000
絶縁電圧(V)入力と出力間の最小4242VDC
ラインレギュレーション+/-0.3%
出力電圧調整範囲(%)-
出力数3
相対湿度(%RH)95、結露しないこと