仕様●過渡応答:<10%、50%から100%までの負荷変動、50/60Hz、50%デューティ循環、0.1a/μs、リカバリ時間<5ms●無負荷電源:-●セットポイント許容差:V1&V2:+/-1%、V3&V4: +/-5%
長さ(mm)127
幅(mm)77.22
質量(g)340
奥行(mm)27.18
定格電力(W)80〜130
出力電圧(V)5.1
入力電圧(V)90-132ac/180-264ac、自動測距
出力電流(A)25.5(300LFM)
保存温度(℃)-40〜85
力率-
取付け方法シャーシマウント
入力周波数(Hz)47-63
短絡保護短期、自動リカバリ
突入電流(A)最大20(120VAC)、最大40(230VAC)
コネクタ入力コネクタ→[AC]Molex:26-60-4030または同等製品・Mating:09-50-3031・Pins:08-50-0106 (J1)、出力コネクタ→[DC]Tyco:282841-6または同等製品(J2)、信号コネクタ→Molex:22-23-2081または同等製品・Mating:22-01-2087・Pins:08-50-0113
立ち上がり時間<10ms
負荷変動V1/V2:+/-1%、V3&V4:+/-5%
入力電流(A)最大2.2(120VAC)、最大1.2(230VAC)
過電流保護120〜175%
動作温度(℃)0〜70、ディレーティング曲線を参照
過電圧保護115〜135%・3.3V:115〜155%
効率120VAC:82%(標準)、230VAC:85%(標準)
クラス-
RoHS指令(10物質対応)対応
使用高度動作時:10000フィート、非動作時:40000フィート
リップル1%
冷却能力対流:80W・300LFM:130W
最小負荷3A
待機時間10ms(120VAC)、10ms(230VAC)
パッケージオープンフレーム
MTBF(時間)1.9m、Telcordia SR332 Issue-3
ピーク電力-
スイッチング周波数(kHz)PFCコンバーター:90(代表値)・共振コンバーター:55(代表値)
リーク電流(μA)120VAC:<500、230VAC:<1000
絶縁電圧(V)入力と出力間の最小4242VDC
ラインレギュレーション+/-0.3%
出力電圧調整範囲(%)-
出力数1
相対湿度(%RH)95、結露しないこと