EOS スイッチング電源 オープンフレーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)5 入力電圧(V)85-264ac/390dc、ユニバーサル 定格電力(W)40 注文コード50236647 品番ULP40-1305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など58種類から選べます 他の種類を見る
仕様●過渡応答:最大エクスカーション4%・25%ステップ負荷変化@0.1A/usスルーレート、50%デューティサイクル、50/60Hz、リカバリ時間<5 ms●無負荷電源:<0.3W(標準)●セットポイント許容差:2%(5Vモデルは3%) 長さ(mm)76.2 幅(mm)50.8 質量(g)約100 奥行(mm)19.05 定格電力(W)40 出力電圧(V)5 入力電圧(V)85-264ac/390dc、ユニバーサル 出力電流(A)5 保存温度(℃)-40〜85 力率- 取付け方法表面実装 入力周波数(Hz)47-63 短絡保護ヒカップモード 突入電流(A)25(115VAC)、45(230VAC)、75(264VAC) コネクタ- 立ち上がり時間50ms (標準) 負荷変動+/-1% 入力電流(A)最大0.8(115VAC)、最大0.4(230VAC) 過電流保護>110% 動作温度(℃)-40〜70(-40〜0℃の起動は仕様偏差で保証) 過電圧保護110〜140 % 効率85% クラス- RoHS指令(10物質対応)対応 使用高度運用時:16000フィート、非動作時:40000フィート リップルすべての出力で最大1.0%、5Vで最大1.5% 冷却能力- 最小負荷0.0A 待機時間60ms(230VAC)、最大負荷 パッケージオープンフレーム MTBF(時間)2m、Telcordia-SR332-issue 3 ピーク電力- スイッチング周波数(kHz)65 標準 リーク電流(μA)300標準値 絶縁電圧(V)入力〜出力 -4000 DC ラインレギュレーション+/-0.5% 出力電圧調整範囲(%)- 出力数1 相対湿度(%RH)5〜95、結露しないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする