Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDリフレクタサブレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:Mini Hubble●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●寸法:50 x 50 x 1.2mm●高さ:1.2mm●長さ:50mm●幅:50mm
注文コード
50236683
品番
12781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:Mini Hubble●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●寸法:50 x 50 x 1.2mm●高さ:1.2mm●長さ:50mm●幅:50mm