LEDP85022R ペンダント 東芝ライテック 50236707

ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質鋼板/金メッキ・ヘアライン仕上、ガラス/乳白 注文コード50236707 品番LEDP85022R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。
LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。
ライティングレール及び関連部品、別売。
別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。

仕様レール用プラグ、コード収納B、手づくり 材質鋼板/金メッキ・ヘアライン仕上、ガラス/乳白 全長(mm)677〜1377 質量(kg)0.9 電球色 タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×167 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)91 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 有効長(m)(コード)0.4〜1.1 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする