Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDリフレクタサブレンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:Mini Hubble●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)
注文コード
50236726
品番
12816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:Mini Hubble●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
寸法(mm)
50 x 50 x 1.2
高さ(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応