Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
50236866
品番
10412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
幅(mm)
10
ビュー角(°)
18
寸法(mm)
10 x 10 x 6.4
高さ(mm)
6.4
キット内容
レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光パターン
中角、スポット
1レンズあたりのLED数
1
添付方法
プッシュフィット式
透明/拡散
クリア