Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
50236875
品番
10415
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円リップル●ビュー角:46 x 19 °●添付方法:プッシュフィット式●寸法:10 x 10 x 6.4mm●透明/拡散:クリア●高さ:6.4mm●キット内容:レンズ●長さ:10mm●幅:10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応