Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50236893
品番
12763
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:Mini Hubble●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:のり●寸法:25 x 25 x 5.65mm●高さ:5.65mm●長さ:25mm●幅:25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応