曜日別特売
LEDP88118R LED電球 ペンダント 東芝ライテック 50236996

LED電球 ペンダント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)0.6注文コード50236996品番LEDP88118R
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様レール用プラグ、コード収納B、セード一体形、ネック部スリムタイプ専用材質ガラス/乳白・フロスト長さ(mm)736~1436質量(kg)0.6直径(Φmm)79高さ(mm)226タイプ下面開放器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74LED寿命(時間)40000有効長(m)(コード)0.4~1.1適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする