Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50236997
品番
12917
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●1レンズあたりのLED数:33●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●寸法:286 x 61 x 3mm●高さ:3mm●長さ:286mm●幅:61mm