Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(140個)
注文コード
50237024
品番
12954
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:33Up Array●1レンズあたりのLED数:61●発光パターン:非対称●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●寸法:286 x 61 x 7.2mm●高さ:7.2mm●長さ:286mm●幅:61mm