Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
50237076
品番
10415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円リップル●ビュー角:46 x 19 °●添付方法:プッシュフィット式●寸法:10 x 10 x 6.4mm●透明/拡散:クリア●高さ:6.4mm●キット内容:レンズ●長さ:10mm●幅:10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応