Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50237085
品番
10398
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:Strip Optic●発光パターン:ストリップ●ビュー角:30.7 °、34 °、38 °●寸法:300 x 11 x 5mm●透明/拡散:クリア●高さ:5mm●キット内容:レンズ●長さ:300mm●幅:11mm
RoHS指令(10物質対応)
対応