富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50237092
品番
SC-N6 コイル100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,600
この商品は
コイル定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):30
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):55
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)125/(380〜440V)110、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)150/(380〜440V)150
定格通電電流(A)
150
補助接点
2a2b
長さ(mm)
144
幅(mm)
138
厚さ(mm)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50237092
SC-N6 コイル100V
50237074
SC-N6 コイル100V
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形
富士電機
1個
¥
41,980
税込
¥
46,178
注文コードが変更になりました