Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ Lumileds LUXEON Rebel用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
50237094
品番
10413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
幅(mm)
10
寸法(mm)
10 x 10 x 6.4
高さ(mm)
6.4
キット内容
レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビュー角(°)
21
併用可能製品
Lumileds LUXEON Rebel
発光パターン
中角、スポット
1レンズあたりのLED数
1
添付方法
プッシュフィット式
透明/拡散
拡散