Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ Lumileds LUXEON Rebel用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
50237103
品番
10414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット、広角●ビュー角:43 °●添付方法:プッシュフィット式●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:10 x 10 x 6.4mm●透明/拡散:拡散●高さ:6.4mm●キット内容:レンズ●長さ:10mm●幅:10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応