Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ Lumileds LUXEON Rebel用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
50237119
品番
10413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:中角、スポット●ビュー角:21 °●添付方法:プッシュフィット式●併用可能製品:LUXEON Rebel LED●寸法:10 x 10 x 6.4mm●透明/拡散:拡散●高さ:6.4mm●キット内容:レンズ●長さ:10mm●幅:10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応