Carclo LEDレンズ Lumileds LUXEON Rebel用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 50237128 品番 10414
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット、広角●ビュー角:43 °●添付方法:プッシュフィット式●併用:LUXEON Rebel LED●寸法:10 x 10 x 6.4mm●透明/拡散:拡散●高さ:6.4mm●キット内容:レンズ●長さ:10mm●幅:10mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする