種類電磁接触器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):55
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)125/(380〜440V)110、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)150/(380〜440V)150
定格通電電流(A)150
補助接点2a2b
長さ(mm)144
幅(mm)138
厚さ(mm)100
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
コイル定格電圧(V)48
形式SC-N6
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN6形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
コイル電圧(V)48
操作方式交流、直流両用操作形
端子カバーなし