Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ 直径 19.7mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(48個)
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット、広角●寸法:19.7 (Dia.) x 9.6mm●透明/拡散:拡散●直径:19.7mm●高さ:9.6mm●キット内容:レンズ
注文コード
50237146
品番
10202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット、広角●寸法:19.7 (Dia.) x 9.6mm●透明/拡散:拡散●直径:19.7mm●高さ:9.6mm●キット内容:レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応