Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ 直径 19.7mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(48個)
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円リップル●ビュー角:90°●寸法:19.7 (Dia.) x 9.6mm●透明/拡散:拡散●直径:19.7mm●高さ:9.6mm●キット内容:レンズ
注文コード
50237173
品番
10204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円リップル●ビュー角:90°●寸法:19.7 (Dia.) x 9.6mm●透明/拡散:拡散●直径:19.7mm●高さ:9.6mm●キット内容:レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応