Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ 直径 19.7mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:中角、スポット●寸法:19.7 (Dia.) x 9.6mm●透明/拡散:クリア
注文コード
50237207
品番
10199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:中角、スポット●寸法:19.7 (Dia.) x 9.6mm●透明/拡散:クリア
直径(Φmm)
19.7
高さ(mm)
9.6
キット内容
レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応