富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)152/(380〜440V)150、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)200/(380〜440V)200
注文コード
50237275
品番
SC-N7RM/VS コイル400V
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):37
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):75
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)152/(380〜440V)150、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)200/(380〜440V)200
定格通電電流(A)
200
補助接点
1a2b×2
長さ(mm)
358
幅(mm)
147
厚さ(mm)
215