Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ 直径 20mm Lumileds LUXEON Rebel用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(48個)
注文コード
50237295
品番
10208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
22 (Dia.) x 10
直径(Φmm)
20
高さ(mm)
10
キット内容
レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビュー角(°)
19
併用可能製品
Lumileds LUXEON Rebel
発光パターン
中角リップル、スポット
1レンズあたりのLED数
1
透明/拡散
クリア