Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ 直径 20mm Lumileds LUXEON Rebel用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
仕様
●1レンズあたりのLED数:3●発光パターン:中角、スポット●ビュー角:22 °●添付方法:プッシュフィット式●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:20 (Dia.) x 7.5mm●透明/拡散:拡散●直径:20mm●高さ:7.5mm●キット内容:レンズ
注文コード
50237347
品番
10508
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●1レンズあたりのLED数:3●発光パターン:中角、スポット●ビュー角:22 °●添付方法:プッシュフィット式●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:20 (Dia.) x 7.5mm●透明/拡散:拡散●直径:20mm●高さ:7.5mm●キット内容:レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応