Carclo LEDレンズ 直径 20mm Lumileds LUXEON Rebel用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 仕様●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:中角リップル、スポット●ビュー角:19 °●併用:LUXEON Rebel LED●寸法:22 (Dia.) x 10mm●透明/拡散:クリア●直径:20mm●高さ:10mm●キット内容:レンズ 注文コード50237356 品番10208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:中角リップル、スポット●ビュー角:19 °●併用:LUXEON Rebel LED●寸法:22 (Dia.) x 10mm●透明/拡散:クリア●直径:20mm●高さ:10mm●キット内容:レンズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする