Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ 直径 20mm Lumileds LUXEON Rebel用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円リップル●ビュー角:40 x 10 °●併用可能製品:LUXEON Rebel LED●寸法:20 (Dia.) x 10mm●透明/拡散:クリア●直径:20mm●高さ:10mm●キット内容:レンズ
注文コード
50237365
品番
10197
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円リップル●ビュー角:40 x 10 °●併用可能製品:LUXEON Rebel LED●寸法:20 (Dia.) x 10mm●透明/拡散:クリア●直径:20mm●高さ:10mm●キット内容:レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応